Beli pressure pump water di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)
    Mulai

    Rp4.199.900

    kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)
    atribut:
    • Set Contents: Pressure gauge, Pressure hose 1m, Union coupling 1/2, Bushing 1/2 x 1/4
    • Discharge Quantity (ml/time): 13
    • Water Tub Capacity (L): 4.5
    • Discharge Port Diameter: G1/4
    • Accessories: Pressure gauge, Pressure Hose 1m, Union Couplings 1/2, Bushing 1/2x 1/4
  2. Panasonic Pump Water Non-Automatic (Pompa Air)
    Mulai

    Rp699.900

    Panasonic Pump Water Non-Automatic (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Pompa Panasonic, Kualitas terbaikPompa air regular yang pengoperasian on dan off-nya secara manual
    atribut:
    • Suction Power (m): 9
    • Suction Pipe (mm): 25
    • Thrust Pipe (mm): 25
    • Maximum Total Head (m): 30
  3. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  4. Panasonic Pump Water Automatic (Pompa Air Otomatis)
    Mulai

    Rp859.900

    Panasonic Pump Water Automatic (Pompa Air Otomatis)
    atribut:
    • Suction Power (m): 9
    • Maximum Total Head (m): 27
  5. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp829.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  6. Terada Water Pressure Test Pump (Manual)
    Mulai

    Rp9.299.900

    Terada Water Pressure Test Pump (Manual)
    atribut:
    • Discharge Rate (mL/times): 13
    • Water Tank Capacity (L): 4.6
    • Maximum Pressure (MPa): 3.43
  7. ASADA Pulsation Water Pressure Test Pump
    Mulai

    Rp36.999.900

    ASADA Pulsation Water Pressure Test Pump
    Deskripsi:
    - Pressure gauge unit- Suction Hose 2.6m- High pressure hose 1m- Relief Hose 3.0m- Filter- Storage Case
    atribut:
    • Discharge Rate at 50Hz (L/minute): 3
    • Discharge Rate at 60Hz (L/minute): 3.7
    • Power Supply (V): 100
    • Discharge Caliber: G1/4
    • Inlet Caliber: G1/2
    • Maximum Pressure (MPa): 2.5(hydrostatic), 2(pulsation)
    • Output Power (W): 200
    • Pulsation Number (times/minute): 24
  8. Panasonic Pump Water Non-Automatic Extra Power (Pompa Air)
    Mulai

    Rp699.900

    Panasonic Pump Water Non-Automatic Extra Power (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Pompa Panasonic mempunyai kapasitas yang lebih besar dan hemat energi dibandingkan pompa merk lain, dilengkapi lapisan coating anti karat sehingga pompa lebih tahan lama, menghasilkan ait lebih jernih dan tidak berkarat.
    atribut:
    • Motor Power (W): 125
    • Suction Power (m): 9
    • Suction Pipe (mm): 25
    • Thrust Pipe (mm): 25
    • Maximum Capacity (L/minute): 35
    • Maximum Total Head (m): 30
  9. Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    31%
    Mulai

    Rp8.199.900

    Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  10. Leo Pump Semi Jet Pump Automatic Water Pump (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Leo Pump Semi Jet Pump Automatic Water Pump (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    AJm Jet Pump with High Flow. Application : - Our jet pump can be used to transfer clean water or other liquids similar to water in physical and chemical properties. - The pumps are suitable for lifting water from the well, garden irrigation, pressure boosting of running water, and supporting equipment etc.
    atribut:
    • Suction Power (m): 9
  11. Leo Pump Semi Jet Pump Non-Automatic Water Pump (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Leo Pump Semi Jet Pump Non-Automatic Water Pump (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    AJm Jet Pump with High Flow. Application : - Our jet pump can be used to transfer clean water or other liquids similar to water in physical and chemical properties. - The pumps are suitable for lifting water from the well, garden irrigation, pressure boosting of running water, and supporting equipment etc.
    atribut:
    • Suction Power (m): 9
  12. KRISBOW Pump Centrifugal for Cultivator (Pompa Sentrifugal Irigasi)
    Mulai

    Rp659.900

    KRISBOW Pump Centrifugal for Cultivator (Pompa Sentrifugal Irigasi)
    Deskripsi:
    OPTIONAL ACCESSORIES CULTIVATOR DIESEL. Water Pump 2inch Aluminum.
    atribut:
    • Item: Water Pump
  13. Leo Pump Semi Jet Pump Automatic Stainless Water Pump (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Leo Pump Semi Jet Pump Automatic Stainless Water Pump (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    AJm Jet Pump with High Flow. Application : - Our jet pump can be used to transfer clean water or other liquids similar to water in physical and chemical properties. - The pumps are suitable for lifting water from the well, garden irrigation, pressure boosting of running water, and supporting equipment etc.
    atribut:
    • Suction Power (m): 9
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: No. 036/LSP/QI/06-XI/2023
  14. Leo Pump Semi Jet Pump Water Non-Automatic (Pompa Jet)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Leo Pump Semi Jet Pump Water Non-Automatic (Pompa Jet)
    Deskripsi:
    AJm Jet Pump with High Flow. Application : - Our jet pump can be used to transfer clean water or other liquids similar to water in physical and chemical properties. - The pumps are suitable for lifting water from the well, garden irrigation, pressure boosting of running water, and supporting equipment etc.
    atribut:
    • Suction Power (m): 9
  15. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  16. Kennedy Oil Pump & Dispenser High Pressure Grease Pump with Lid (Pompa Oli)
    Mulai

    Rp6.199.900

    Kennedy Oil Pump & Dispenser High Pressure Grease Pump with Lid (Pompa Oli)
    Deskripsi:
    Lever Type LP12.5 Direct high pressure lubricating system with centre pump, metal dust cover/lid with integral stabiliser and fixing mechanism. Flexible delivery tube with offset nozzle. Suitable for medium greases. Discharge per stroke: 3.8cm3, Tube length: 375mm, Inlet on pump max: 260mm.
    atribut:
    • Discharge per Stroke: 3.8 cm3
    • Weight Each: 4.9Kg
    • Suction Tube Length: 375mm
    • Suitable for Containers: 12.5Kg Grease Pail
    • Capacity: 12.5L
    • Compatible Fluid: Grease
    • Part Number: KEN5400540K
    • Pump Type : Lever Pump
    • Size: 12.5kg
  17. Kennedy High Pressure Grease Dispensing Pump (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp4.199.900

    Kennedy High Pressure Grease Dispensing Pump (Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    An easy to operate high pressure manual greasing system that is used to provide volume greasing where power is not available. Used for clean greasing of machinery, equipment and vehicles using grease up to and including NLGI 2. The pump has steel construction with aluminium cast head and solid steel pumping chamber. Complete with drum cover, follower plate, 1220mm (48inch) flexible grease hose fitted with professional 4-jaw coupler. For use with 12.5kg grease pails. Pump develops 3500psi (240bar) and delivers 1.25gm per stroke (1.2oz per 28 strokes).
    atribut:
    • Discharge per Stroke: 1.25gm
    • Weight Each: 4.9Kg
    • Suction Tube Length: 375mm
    • To Suit Keg Size: 12.5kg
    • Suitable for Containers: 12.5Kg Grease Pail
    • Compatible Fluid: Grease
    • Part Number: KEN5403640K
    • Pump Type : Lever
  18. Leo Pump Pump Water Automatic Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp7.299.900

    Leo Pump Pump Water Automatic Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    AJDm Deep Well Jet Pump. Application : - The deep well jet pump is used to transfer clean water or other liquids similar to water in physical and chemical properties. - Deep well jet pumps are suitable for lifting water from the well, garden irrigation, pressure boosting of running water, and supporting equipment.
    atribut:
    • Inlet Diameter (inch): 4
  19. Leo Pump Pump Water Non-Automatic Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp5.399.900

    Leo Pump Pump Water Non-Automatic Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    AJDm Deep Well Jet Pump. Application : - The deep well jet pump is used to transfer clean water or other liquids similar to water in physical and chemical properties. - Deep well jet pumps are suitable for lifting water from the well, garden irrigation, pressure boosting of running water, and supporting equipment.
    atribut:
    • Inlet Diameter (inch): 4
  20. Shimge Pump Water for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp2.499.900

Daftar Harga pressure pump water Terbaru November 2026
kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)Rp4.199.900
Panasonic Pump Water Non-Automatic (Pompa Air)Rp699.900
HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp4.799.900
Panasonic Pump Water Automatic (Pompa Air Otomatis)Rp859.900
Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Rp829.900
Terada Water Pressure Test Pump (Manual)Rp9.299.900
ASADA Pulsation Water Pressure Test PumpRp36.999.900
Panasonic Pump Water Non-Automatic Extra Power (Pompa Air)Rp699.900
Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp8.199.900
Leo Pump Semi Jet Pump Automatic Water Pump (Pompa Semi Jet)Rp4.799.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)